RW®-bit
Bit RW E 6,3 (1/4)
RW BIT 1/4" L70MM RW 40
Varenr. 061475 40
EAN 4062856646999
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
Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
- Mere kraft takket være et større kontaktområde i bitten
- Mere stabilitet og præcis placering takket være den perfekte tilpasning af bitten i kærven
- Arbejde med én hånd og fremragende støtte ved placering på grund af kærv med tæt pasform
- Bit med dobbelt print for nem identifikation af den ønskede bitstørrelse
Bemærk
Der kræves kun én bit til RW- og AW-kærv. RW- og AW-bits er velegnede til skruer med både RW- og AW-kærv.
Gevind | 1/4 |
Kærvtype | Sekskantet holder |
Optag | RW40 |
Kærvtype | RW |
Længde | 70 mm |